Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KILLARK NVSZMFG01ABG Flashing Xenon Amber 60 - 80 Flash-uri | AF3CJJ 7AP66

KILLARK NVSZMFG01ABG Flashing Xenon Amber 60 - 80 Flash-uri

În stoc
Element: AF3CJJ Model: NVSZMFG01ABGCrucea Ref: 7AP66

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€911.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumină de semnalizare a locației periculoase
Temperatura ambientală. Gamă-40 la 104 F
CuloriChihlimbar
Diametru7.26 "
Putere fixă2.7
Blițuri pe minut60-80
Înălţime11.19 "
Material carcasă30% poliester termosetat umplut cu sticlă
Durata de viață a lămpii10 K
Tip lămpiXenon
Lungime11.19 "
MontarePerete
TipIntermitent
Voltaj120 VAC
Lăţime7.26 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.6425
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS9405400000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Lentila din policarbonat

Variante de produs

ProdusModelVoltajPreț
KILLARK NVSZMFG26ABG Flashing Xenon Amber 60 - 80 Flash-uri | AF3CJM 7AP69 NVSZMFG26ABG12-80 VDC€911.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KILLARK NVSZMFG01ABG Flashing Xenon Amber 60 - 80 Flash-uri
€911.88 /unitate