HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Prize cu flanșe de blocare, 2/3 poli


Filtru
grad: Industrial , HP: 2 , Material: Nailon , Montare: Montarea cu șurub , Tip de montare: Spălați montura , Temp. de operare: Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact , Faza: Monofazate , Tip: Neacoperit , Tip fir: Standard
StilModelConfigurare NEMAamperiCuloriNEMA Rating-ulNumăr de poliNumăr de fireVoltajVoltajPreț (ex. TVA)
A
HBL3226
L2-20R20NegruL2-20R22-Wire250 VAC250 VAC€106.96
B
HBL3335C
Non-NEMA30Alb4X, 1233-Wire125 / 250 VAC125 / 250 VAC€133.67

Prize cu flanșe de blocare, 2/3 poli

Dispozitivul de cablare Hubbell - Prizele cu flanșă de blocare Kellems sunt ideale pentru conectarea echipamentelor electrice la rețeaua electrică, prevenind în același timp deconectarea accidentală a firelor din cauza vibrațiilor sau a oricărei mișcări în aplicații de construcții și industriale. Aceste recipiente cu flanșe de blocare cu 2/3 poli au carcasă din nailon termoplastic/termostat pentru rezistență la impact și durabilitate. Modelele selectate au flanșe din oțel inoxidabil pentru a oferi rezistență și rezistență la coroziune. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste prize cu curent nominal de 20 și 30A și tensiune nominală de 125/250 și 250V.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?