Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U22281.112.0002 Hex Nut Grade 2H 1-1/8-7, 5PK | AA4JTF 12P582

APPROVED VENDOR U22281.112.0002 Piuliță hexagonală grad 2H 1-1/8-7, 5 buc

În stoc
Element: AA4JTF Model: U22281.112.0002Crucea Ref: 12P582
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
€41.81 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firului1 1/8-7 "
finalizareaGalvanizat la cald
Calitate2H
Înălţime1 7 / 64 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Tip piulițăPiuliță hexagonală - grea
Clasa de proprietate2H
Rockwell HardnessC24 până la C38
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet8
Tip filetUNC
TipGreu
Lăţime1 13 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2402
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS7318160085
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U22281.112.0002 Piuliță hexagonală grad 2H 1-1/8-7, 5 buc
€41.81 /ambalaj