VANZATOR APROBAT U22383.075.0001 Șurub piuliță hexagonală din oțel inoxidabil 3/4-10, 200UC | AB8PUX 26LU86

APPROVED VENDOR U22383.075.0001 Șurub piuliță hexagonală din oțel inoxidabil 3/4-10, 200 buc.

În stoc
Articol: AB8PUX Model: U22383.075.0001Crucea Ref: 26LU86

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€782.52 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului3/4 "-10
Calitate8
MaterialOţel inoxidabil
Rockwell HardnessB60 la B105
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet3 / 4 "
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.6869
Înălțimea navei (cm)15.09
Lungimea navei (cm)23.29
Lățimea navei (cm)19.2
Codul HS7318160060
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U22383.075.0001 Șurub piuliță hexagonală din oțel inoxidabil 3/4-10, 200 buc.
€782.52 /ambalaj