APPROVED VENDOR U22534.062.0325 Threaded Stud Stainless Steel 5/8-11X3-1/4, 125PK | AB8PQK 26LT60

APPROVED VENDOR U22534.062.0325 Știft filetat din oțel inoxidabil 5/8-11X3-1/4, 125PK

În stoc
Element: AB8PQK Model: U22534.062.0325Crucea Ref: 26LT60

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€596.92 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtift complet filetat
CalitateB8
MaterialOţel inoxidabil
Min. Rezistență la tracțiune75,000 PSI
Lungime totală3.25 "
Rockwell HardnessB96
Temp. Gamă-58 grade până la 1067 grade.
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet5 / 8-11
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.87
Înălțimea navei (cm)15.09
Lungimea navei (cm)23.29
Lățimea navei (cm)19.2
Codul HS7318155030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U22534.062.0325 Știft filetat din oțel inoxidabil 5/8-11X3-1/4, 125PK
€596.92 /ambalaj