Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 25-2086 Balamă, 4 găuri, 18 kg, aluminiu, transparent | AE4EXD 5JRK6

80/20 25-2086 Balamă, 4 găuri, 18 kg, aluminiu, transparent

În stoc
Element: AE4EXD Model: 25-2086Crucea Ref: 5JRK6
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
€26.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalama din aluminiu
Culoriclar
Dimensiunea A50.8 mm
Dimensiunea B11.91 mm
Dimensiunea C12.7 mm
Dimensiunea D50.8 mm
Dimensiunea E6.53 mm
Dimensiunea F25.4 mm
Dimensiunea G25.4 mm
finalizareaanodize
Calitate6061-T6, 5052-H32/34
MaterialAluminiu
Max. Sarcină18kg
ProcesȘtanțarea matrițelor

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8302106090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CMax. SarcinăPreț
80/20 40-2085 Balamă, 4 găuri, 34 kg, aluminiu, transparent | AE4EXE 5JRK7 40-208576.2 mm17.42 mm19.05 mm34kg€34.26
80/20 2086 Balamă, 4 găuri, 40 lb., aluminiu, transparent | AE4EXR 5JRL8 20862"0.469 "0.5 "40 lbs.€26.34
80/20 2085 Balamă, 4 găuri, 70 lb., aluminiu, transparent | AE4EXT 5JRL9 20853"0.686 "0.75 "70 lbs.€35.96
80/20 2086-NEGRU Negru 10 S Balama din aluminiu | CN7WPG 63PD95 2086-BLACK----€22.14
80/20 2085-NEGRU Negru 15 S Balama din aluminiu | CN7WPH 63PD94 2085-BLACK----€29.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 25-2086 Balamă, 4 găuri, 18 kg, aluminiu, transparent
€26.34 /unitate