Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 2085 Balamă, 4 găuri, 70 lb., aluminiu, transparent | AE4EXT 5JRL9

80/20 Balamă 2085, 4 găuri, 70 lb., aluminiu, transparent

În stoc
Element: AE4EXT Model: 2085Crucea Ref: 5JRL9

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€35.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalama din aluminiu
Culoriclar
Dimensiunea A3"
Dimensiunea B0.686 "
Dimensiunea C0.75 "
Dimensiunea D3"
Dimensiunea E0.328 "
Dimensiunea F1.5 "
Dimensiunea G1.5 "
Dimensiunea H0.328 "
Dimensiunea J0.686 "
Dimensiunea K0.25 "
Dimensiunea L0.25 "
Dimensiunea M0.125 "
finalizareaanodize
Calitate6061-T6, 5052-H32/34
MaterialAluminiu
Max. Sarcină70 lbs.
ProcesȘtanțarea matrițelor

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.072
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8302106090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CMax. SarcinăPreț
80/20 25-2086 Balamă, 4 găuri, 18 kg, aluminiu, transparent | AE4EXD 5JRK6 25-208650.8 mm11.91 mm12.7 mm18kg€26.34
80/20 40-2085 Balamă, 4 găuri, 34 kg, aluminiu, transparent | AE4EXE 5JRK7 40-208576.2 mm17.42 mm19.05 mm34kg€34.26
80/20 2086 Balamă, 4 găuri, 40 lb., aluminiu, transparent | AE4EXR 5JRL8 20862"0.469 "0.5 "40 lbs.€26.34
80/20 2086-NEGRU Negru 10 S Balama din aluminiu | CN7WPG 63PD95 2086-BLACK----€22.14
80/20 2085-NEGRU Negru 15 S Balama din aluminiu | CN7WPH 63PD94 2085-BLACK----€29.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 Balamă 2085, 4 găuri, 70 lb., aluminiu, transparent
€35.96 /unitate