Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U24210.013.0100 Bolt Rotund 6-32 X 1 L, 100BUC | AC3XTZ 2XJ82

APPROVED VENDOR U24210.013.0100 Șurub pentru aragaz rotund 6-32 X 1 L, 100 buc

În stoc
Articol: AC3XTZ Model: U24210.013.0100Ref. cruce: 2XJ82 / 127J07
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
€3.13 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului1 / 4 "
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.0.260 "
Inaltimea capului0.103 "
Tip capRundă
Mărimea găurii5/32
Lungime1"
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Rockwell HardnessB70-100
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă0 - +375 F.
Forța de tracțiune60,000 PSI
Lungimea filetului1"
Dimensiune de filet6-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.68
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7318154000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U24210.013.0100 Șurub pentru aragaz rotund 6-32 X 1 L, 100 buc
€3.13 /ambalaj