Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U24210.016.0050 Stove Bolt Round 8-32X1/2 L, 100PK | AB9NAW 2EA55

APPROVED VENDOR U24210.016.0050 Șurub pentru aragaz rotund 8-32X1/2 L, 100 buc.

În stoc
Articol: AB9NAW Model: U24210.016.0050Ref încrucișat: 2EA55 / 127F25
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
€6.59 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt de aragaz
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului1 / 4 "
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.0.309 "
Inaltimea capului0.12 "
Tip capRundă
Mărimea găurii3/16
Lungime1 / 2 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Rockwell HardnessB70-100
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă0 - +375 F.
Forța de tracțiune60,000 PSI
Lungimea filetului1 / 2 "
Dimensiune de filet8-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1912
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318152010
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U24210.016.0050 Șurub pentru aragaz rotund 8-32X1/2 L, 100 buc.
€6.59 /ambalaj