APPROVED VENDOR U24210.019.0200 Stove Bolt Round 10-24 X 2 L, 100PK | AB9NBP 2EA76

APPROVED VENDOR U24210.019.0200 Șurub pentru aragaz rotund 10-24 X 2 L, 100 buc

În stoc
Articol: AB9NBP Model: U24210.019.0200Ref încrucișat: 2EA76 / 127F36

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€9.74 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului5 / 16 "
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.0.359 "
Inaltimea capului0.137 "
Tip capRundă
Mărimea găurii7/32
Lungime2"
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Rockwell HardnessB70-100
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă0 - +375 F.
Forța de tracțiune60,000 PSI
Lungimea filetului1"
Dimensiune de filet10-24

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.12
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS7318152010
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U24210.019.0200 Șurub pentru aragaz rotund 10-24 X 2 L, 100 buc
€9.74 /ambalaj