Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U24210.031.0250 Stove Bolt 5/16-18 X 2 1/2L, 100PK | AC3XUH 2XJ90

APPROVED VENDOR U24210.031.0250 Stove Bolt 5/16-18 X 2 1/2L, 100PK

În stoc
Element: AC3XUH Model: U24210.031.0250Ref. cruce: 2XJ90 / 127J14
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
€69.87 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului7 / 16 "
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.0.590 "
Inaltimea capului0.216 "
Tip capRundă
Mărimea găurii11/32
Lungime2.5 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Rockwell HardnessB70-100
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă0 - +375 F.
Forța de tracțiune60,000 PSI
Lungimea filetului1"
Dimensiune de filet5 / 16-18

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.2342
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)17.27
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS7318152055
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U24210.031.0250 Stove Bolt 5/16-18 X 2 1/2L, 100PK
€69.87 /ambalaj