Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U24211.013.0050 Suruburi rotunde 6-32 X 1/2 L, 100BUC | AB9NHN 2EB53

APPROVED VENDOR U24211.013.0050 Șurub mecanic rotund 6-32 X 1/2 L, 100 buc

În stoc
Element: AB9NHN Model: U24211.013.0050Ref încrucișat: 2EB53 / 127F70
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
€2.14 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.0.260-0.240 "
Inaltimea capului0.103 - 0.091 "
Tip capRundă
Lungime1 / 2 "
MaterialOtel carbon
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune60,000 PSI
Dimensiune de filet6-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.108
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)8.26
Lățimea navei (cm)3.18
Codul HS7318154000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U24211.013.0050 Șurub mecanic rotund 6-32 X 1/2 L, 100 buc
€2.14 /ambalaj