Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U24211.016.0031 Machine Screw Round 8-32 X 5/16 L, 100PK | AB9NJD 2EB68

APPROVED VENDOR U24211.016.0031 Șurub mecanic rotund 8-32 X 5/16 L, 100 buc

În stoc
Element: AB9NJD Model: U24211.016.0031Ref încrucișat: 2EB68 / 127F78

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€4.84 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.0.309 "
Inaltimea capului0.12 "
Tip capRundă
Lungime5 / 16 "
MaterialOtel carbon
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune60,000 PSI
Dimensiune de filet8-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1557
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS7318156080
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U24211.016.0031 Șurub mecanic rotund 8-32 X 5/16 L, 100 buc
€4.84 /ambalaj