Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U24212.011.0075 Machine Screw Round 4-40 X 3/4 L, 100PK | AB2NGP 1MY51

APPROVED VENDOR U24212.011.0075 Șurub mecanic rotund 4-40 X 3/4 L, 100 buc

În stoc
Element: AB2NGP Model: U24212.011.0075Ref încrucișat: 1MY51 / 126V02

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€3.35 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitateCombinație Slot/Phillips
Dimensiunea șoferului#1
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.0.193 "
Inaltimea capului0.075 "
Tip capRundă
Lungime3 / 4 "
MaterialOtel carbon
Rockwell HardnessB70
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet4-40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0922
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS7318156080
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea șoferuluiCap Dia.Inaltimea capuluiLungimeRockwell HardnessDimensiune de filetPreț
VINDATOR APROBAT 577438-PG Suruburi rotunde 10-32 x 1 1/4 L - Pachet De 100 | AB9QUF 2EU76 577438-PG#20.359 "0.137 "1.25 "-10-32€12.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U24212.011.0075 Șurub mecanic rotund 4-40 X 3/4 L, 100 buc
€3.35 /ambalaj