Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U24212.037.0600 Machine Screw Round 3/8-16 X 6 L, 50PK | AB2PGP 1NA86

APPROVED VENDOR U24212.037.0600 Șurub mecanic rotund 3/8-16 X 6 L, 50 buc

În stoc
Articol: AB2PGP Model: U24212.037.0600Ref. cruce: 1NA86 / 126W06
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
€189.62 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitateCombinație Slot/Phillips
Dimensiunea șoferului#4
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.0.670 "
Inaltimea capului0.237 "
Tip capRundă
Lungime6"
MaterialOtel carbon
Rockwell HardnessB70
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet3 / 8-16

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.1468
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)17.53
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS7318154000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea șoferuluiCap Dia.Inaltimea capuluiLungimeRockwell HardnessDimensiune de filetPreț
VINDATOR APROBAT 577438-PG Suruburi rotunde 10-32 x 1 1/4 L - Pachet De 100 | AB9QUF 2EU76 577438-PG#20.359 "0.137 "1.25 "-10-32€12.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U24212.037.0600 Șurub mecanic rotund 3/8-16 X 6 L, 50 buc
€189.62 /ambalaj