Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U24212.050.0400 Machine Screw, 25PK | AB2PGQ 1NA87

APPROVED VENDOR U24212.050.0400 Șurub mecanic, 25 buc

În stoc
Articol: AB2PGQ Model: U24212.050.0400Ref. cruce: 1NA87 / 126W07
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
€76.54 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitateCombinație Slot/Phillips
Dimensiunea șoferului#4
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.0.722 "
Inaltimea capului0.255 "
Tip capRundă
Lungime4"
MaterialOtel carbon
Rockwell HardnessB70
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet1 / 2-13

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.0588
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)13.21
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS7318154000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea șoferuluiCap Dia.Inaltimea capuluiLungimeRockwell HardnessDimensiune de filetPreț
VINDATOR APROBAT 577438-PG Suruburi rotunde 10-32 x 1 1/4 L - Pachet De 100 | AB9QUF 2EU76 577438-PG#20.359 "0.137 "1.25 "-10-32€12.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U24212.050.0400 Șurub mecanic, 25 buc
€76.54 /ambalaj