Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U24520.016.0037 Tavă cu șuruburi mecanice 8-32 X 3/8 L, 100BUC | AB9MAK 2DY11

APPROVED VENDOR U24520.016.0037 Tavă cu șuruburi mecanice 8-32 X 3/8 L, 100 buc

În stoc
Element: AB9MAK Model: U24520.016.0037Ref. cruce: 2DY11 / 127D77

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€9.06 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului5 / 16 "
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.0.322 "
Inaltimea capului0.096 "
Tip capTigaie
Lungime3 / 8 "
MaterialOtel carbon
Forța de tracțiune60,000 PSI
Dimensiune de filet8-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1805
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea șoferuluiCap Dia.Inaltimea capuluiLungimeDimensiune de filetPreț
Furnizor APROBAT 591464-PG Tavă cu șuruburi pentru mașină 10-32 x 2 L - Pachet De 100 | AB9MCD 2DY51 591464-PG11 / 32 "0.373 "0.11 "2"10-32€52.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U24520.016.0037 Tavă cu șuruburi mecanice 8-32 X 3/8 L, 100 buc
€9.06 /ambalaj