APPROVED VENDOR U24520.025.0125 Machine Screw Pan 1/4-20 X 1 1/4 L, 100PK | AB9MCJ 2DY56

APPROVED VENDOR U24520.025.0125 Tavă cu șuruburi mecanice 1/4-20 X 1 1/4 L, 100 buc

În stoc
Articol: AB9MCJ Model: U24520.025.0125Ref. cruce: 2DY56 / 127F01

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€22.24 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului15 / 32 "
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.0.492 "
Inaltimea capului0.144 "
Tip capTigaie
Lungime1.25 "
MaterialOtel carbon
Forța de tracțiune60,000 PSI
Dimensiune de filet1 / 4-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.63
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea șoferuluiCap Dia.Inaltimea capuluiLungimeDimensiune de filetPreț
Furnizor APROBAT 591464-PG Tavă cu șuruburi pentru mașină 10-32 x 2 L - Pachet De 100 | AB9MCD 2DY51 591464-PG11 / 32 "0.373 "0.11 "2"10-32€28.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U24520.025.0125 Tavă cu șuruburi mecanice 1/4-20 X 1 1/4 L, 100 buc
€22.24 /ambalaj