Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U24522.019.0076 Tavă cu șurub mecanic 10-32 X 3/4 L, 100BUC | AB2MAP 1MU46

APPROVED VENDOR U24522.019.0076 Tavă cu șuruburi mecanice 10-32 X 3/4 L, 100 buc

În stoc
Articol: AB2MAP Model: U24522.019.0076Crucea Ref: 1MU46
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
€12.23 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.0.357 "
Inaltimea capului0.122 "
Tip capTigaie
Lungime3 / 4 "
MaterialOtel carbon
Rockwell HardnessB70
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet10-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3204
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318154000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U24522.019.0076 Tavă cu șuruburi mecanice 10-32 X 3/4 L, 100 buc
€12.23 /ambalaj