Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U24540.021.0037 Machine Screw Flat 12-24 X 3/8 L, 100PK | AB9WWA 2FY24

APPROVED VENDOR U24540.021.0037 Șurub plat plat 12-24 X 3/8 L, 100 buc

În stoc
Element: AB9WWA Model: U24540.021.0037Crucea Ref: 2FY24
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
€10.13 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
finalizareaPlacat cu zinc
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.412 "
Inaltimea capului0.132 "
Tip capPlat
Lungime3 / 8 "
MaterialOtel carbon
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune60,000 PSI
Dimensiune de filet12-24

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.243
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelUnghiul capuluiCap Dia.Inaltimea capuluiLungimeDimensiune de filetPreț
VINDATOR APROBAT 580480-PG Șurub plat plat 10-32 x 3 L - Pachet De 100 | AB9WVZ 2FY22 580480-PG82 grade0.362 "0.116 "3"10-32€35.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U24540.021.0037 Șurub plat plat 12-24 X 3/8 L, 100 buc
€10.13 /ambalaj