APPROVED VENDOR U24540.050.0250 Machine Screw Flat 1/2-13 X 2 1/2 L, 50PK | AB9XPM 2GA56

APPROVED VENDOR U24540.050.0250 Șurub plat plat 1/2-13 X 2 1/2 L, 50 buc.

În stoc
Element: AB9XPM Model: U24540.050.0250Ref încrucișat: 2GA56 / 127H99

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€85.18 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
finalizareaPlacat cu zinc
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.815 "
Inaltimea capului0.223 "
Tip capPlat
Lungime2.5 "
MaterialOtel carbon
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune60,000 PSI
Dimensiune de filet1 / 2-13

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 69
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelUnghiul capuluiCap Dia.Inaltimea capuluiLungimeDimensiune de filetPreț
VINDATOR APROBAT 580480-PG Șurub plat plat 10-32 x 3 L - Pachet De 100 | AB9WVZ 2FY22 580480-PG82 grade0.362 "0.116 "3"10-32€44.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U24540.050.0250 Șurub plat plat 1/2-13 X 2 1/2 L, 50 buc.
€85.18 /ambalaj