Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U24670.019.0075 Machine Screw Flat 10-24 X 3/4 L, 100PK | AB2MCM 1MU91

APPROVED VENDOR U24670.019.0075 Șurub plat plat 10-24 X 3/4 L, 100 buc

În stoc
Element: AB2MCM Model: U24670.019.0075Ref încrucișat: 1MU91 / 126U62
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
€7.97 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaPlacat cu zinc
Unghiul capului82-80 grade.
Cap Dia.0.362-0.333 "
Inaltimea capului0.116 "(Ref)
Tip capPlat
Lungime3 / 4 "
MaterialOtel carbon
Rockwell HardnessB70
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet10-24

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2736
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS7318154000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U24670.019.0075 Șurub plat plat 10-24 X 3/4 L, 100 buc
€7.97 /ambalaj