Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U24861.019.0125 Machine Screw Truss 10-24 X 1 1/4 L, 100PK | AB9QRP 2EU12

APPROVED VENDOR U24861.019.0125 Șurub pentru mașină 10-24 X 1 1/4 L, 100 buc.

În stoc
Articol: AB9QRP Model: U24861.019.0125Ref încrucișat: 2EU12 / 127G34
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
€27.03 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
finalizareaPlacat cu zinc
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.448 "
Inaltimea capului0.118 "
Tip capgrindă cu zăbrele
Lungime1.25 "
MaterialOtel carbon
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune60,000 PSI
Dimensiune de filet10-24

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4522
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U24861.019.0125 Șurub pentru mașină 10-24 X 1 1/4 L, 100 buc.
€27.03 /ambalaj