Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U24861.031.0050 Șurub pentru mașină 5/16-18 X 1/2 L, 100BUC | AB9QTP 2EU58

APPROVED VENDOR U24861.031.0050 Sarpă cu șurub de mașină 5/16-18 X 1/2 L, 100 buc.

În stoc
Element: AB9QTP Model: U24861.031.0050Ref încrucișat: 2EU58 / 127G42
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
€38.03 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
finalizareaPlacat cu zinc
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.698 "
Inaltimea capului0.183 "
Tip capgrindă cu zăbrele
Lungime1 / 2 "
MaterialOtel carbon
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune60,000 PSI
Dimensiune de filet5 / 16-18

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8649
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U24861.031.0050 Sarpă cu șurub de mașină 5/16-18 X 1/2 L, 100 buc.
€38.03 /ambalaj