Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U24861.031.0100 Șurub pentru mașină 5/16-18 X 1 L, 100BUC | AB9QTU 2EU65

APPROVED VENDOR U24861.031.0100 Șurub pentru mașină 5/16-18 X 1 L, 100 buc.

În stoc
Articol: AB9QTU Model: U24861.031.0100Ref încrucișat: 2EU65 / 127G44
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
€39.64 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
finalizareaPlacat cu zinc
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.698 "
Inaltimea capului0.183 "
Tip capgrindă cu zăbrele
Lungime1"
MaterialOtel carbon
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune60,000 PSI
Dimensiune de filet5 / 16-18

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.233
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U24861.031.0100 Șurub pentru mașină 5/16-18 X 1 L, 100 buc.
€39.64 /ambalaj