Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U25110.016.0125 Șurub pentru lemn rotund #8 X 1-1/4 lungime, 100BUC | AB2CYJ 1LB20

APPROVED VENDOR U25110.016.0125 Șurub pentru lemn rotund #8 X 1-1/4" lungime, 100 buc.

În stoc
Element: AB2CYJ Model: U25110.016.0125Ref. cruce: 1LB20 / 163P37
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
€21.40 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSurub din lemn
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului0.045 "
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.0.287 "
Inaltimea capului0.107 "
Tip capRundă
Lungime1.25 "
MaterialOtel carbon
Mărimea#8

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2988
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS7318120000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U25110.016.0125 Șurub pentru lemn rotund #8 X 1-1/4" lungime, 100 buc.
€21.40 /ambalaj