Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U26660.025.0062 Metal Screw 1/4 Inch 5/8 Inch Length, 100PK | AB2GRM 1LY91

APPROVED VENDOR U26660.025.0062 Șurub metalic 1/4 inch 5/8 inch lungime, 100PK

În stoc
Articol: AB2GRM Model: U26660.025.0062Ref. cruce: 1LY91 / 155T49
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
€13.04 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de atingere
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#3
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.0.476 "
Inaltimea capului0.169 "
Tip capTigaie
Lungime5 / 8 "
MaterialOțel întărit cu carcasă
Mărimea1 / 4 "
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4406
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)7.87
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318145080
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U26660.025.0062 Șurub metalic 1/4 inch 5/8 inch lungime, 100PK
€13.04 /ambalaj