Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U26661.024.0125 Șurub de metal #14 1 1/4 inch lungime, 100PK | AB2HXT 1MA53

APPROVED VENDOR U26661.024.0125 Șurub de metal #14 1 1/4 inch lungime, 100 buc.

În stoc
Element: AB2HXT Model: U26661.024.0125Ref încrucișat: 1MA53 / 155T78
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
€23.41 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de atingere
Tipul de unitateCombinație Slot/Phillips
Dimensiunea șoferului#3
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.0.476 "
Inaltimea capului0.169 "
Tip capTigaie
Lungime1.25 "
MaterialOțel întărit cu carcasă
Mărimea#14
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.77
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7318145080
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelTipul de unitateDimensiunea șoferuluifinalizareaCap Dia.Inaltimea capuluiArticolLungimeMaterialPreț
VANZATOR APROBAT 696706-PG Tavă metalică cu șurub #6 Lungime de 1 inch - Pachet De 100 | AB2HXY 1MA58 696706-PGPătrat#1Placat cu zinc0.270 "0.097 "Șurub pentru tablă1"Oțel întărit cu carcasă€28.18
VANZATOR APROBAT 696722-PG Tavă metalică cu șurub #6 1 1/2 L - Pachet De 100 | AB2HYA 1MA60 696722-PGPătrat#1Placat cu zinc0.270 "0.097 "Șurub pentru tablă1.5 "Oțel întărit cu carcasă€36.82
VANZATOR APROBAT 697439-PG Tavă metalică cu șurub #8 1/2 inch Lungime - Pachet De 100 | AB2HYB 1MA62 697439-PGPătrat#2Placat cu zinc0.322 "0.115 "Șurub pentru tablă1 / 2 "Oțel întărit cu carcasă€25.62
VANZATOR APROBAT 696710-PG Tavă metalică cu șurub #8 1 1/4 L - Pachet De 100 | AB2HYD 1MA65 696710-PGPătrat#2Placat cu zinc0.322 "0.115 "Șurub pentru tablă1.25 "Oțel întărit cu carcasă€30.89
VANZATOR APROBAT 696711-PG Tavă metalică cu șurub #8 1 1/2 L - Pachet De 100 | AB2HYE 1MA66 696711-PGPătrat#2Placat cu zinc0.322 "0.115 "Șurub pentru tablă1.5 "Oțel întărit cu carcasă€38.72
VANZATOR APROBAT 697443-PG Tavă metalică cu șurub #10 3/4 inch Lungime - Pachet De 100 | AB2HYG 1MA69 697443-PGPătrat#2Placat cu zinc0.373 "0.133 "Șurub pentru tablă3 / 4 "Oțel întărit cu carcasă€34.40
VANZATOR APROBAT 696728-PG Tavă metalică cu șurub #12 1 1/2 inch Lungime - Pachet De 100 | AB2HYL 1MA75 696728-PGPătrat#3Placat cu zinc0.425 "0.151 "Șurub pentru tablă1.5 "Oțel întărit cu carcasă€45.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U26661.024.0125 Șurub de metal #14 1 1/4 inch lungime, 100 buc.
€23.41 /ambalaj