Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U26680.016.0175 Șurub de metal #8 1 3/4 inch Lungime, 100PK | AB2HZK 1MA97

APPROVED VENDOR U26680.016.0175 Șurub de metal #8 1 3/4 inch lungime, 100 buc.

În stoc
Articol: AB2HZK Model: U26680.016.0175Ref încrucișat: 1MA97 / 155T90

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€12.41 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub pentru tablă
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaPlacat cu zinc
Unghiul capului82-80 grade.
Cap Dia.0.312-0.285 "
Inaltimea capului0.100 "(Ref)
Tip capPlat
Lungime1.75 "
MaterialOțel întărit cu carcasă
Mărimea# 8-18
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3474
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318141060
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U26680.016.0175 Șurub de metal #8 1 3/4 inch lungime, 100 buc.
€12.41 /ambalaj