Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U27102.016.0037 Tăiere filet 8-32 X 3/8 inch Lungime, 100PK | AB4BUR 1WU30

APPROVED VENDOR U27102.016.0037 Tăiere filet 8-32 X 3/8 inch Lungime, 100PK

În stoc
Articol: AB4BUR Model: U27102.016.0037Crucea Ref: 1WU30
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
€7.79 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de tăiere a firului
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.322-0.306 "
Inaltimea capului0.115 - 0.105 "
Tip capTigaie
Lungime3 / 8 "
Material410 oțel inoxidabil
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet8-32
TipF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7318141030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U27102.016.0037 Tăiere filet 8-32 X 3/8 inch Lungime, 100PK
€7.79 /ambalaj