Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U28100.016.0062 Șurub metalic hexagonal #8 5/8 inch lungime, 100PK | AB2JBZ 1MB64

APPROVED VENDOR U28100.016.0062 Șurub metalic hexagonal #8 5/8 inch lungime, 100 buc.

În stoc
Articol: AB2JBZ Model: U28100.016.0062Ref încrucișat: 1MB64 / 155U20
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
€6.20 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub pentru tablă
Tipul de unitateSlotat / Hex
Dimensiunea șoferului1 / 4 "
finalizareaPlacat cu zinc
Unghiul capului0.250'-0.244 "
Cap Dia.0.348-0.322 "
Inaltimea capului0.11 - 0.096 "
Tip capȘaibă hexagonală
Lungime5 / 8 "
MaterialOțel întărit cu carcasă
Mărimea# 8-18
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.19
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)6.99
Lățimea navei (cm)5.72
Codul HS7318141030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTipul de unitateDimensiunea șoferuluifinalizareaUnghiul capuluiCap Dia.Inaltimea capuluiArticolLungimePreț
VANZATOR APROBAT 696467-PG Șaibă hexagonală cu șurub metalic #8 Lungime de 2 inchi - Pachet De 100 | AB2JCD 1MB69 696467-PGSlotat / Hex1 / 4 "Placat cu zinc-0.348 "0.11 "Șurub pentru tablă2"€45.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U28100.016.0062 Șurub metalic hexagonal #8 5/8 inch lungime, 100 buc.
€6.20 /ambalaj