Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U28100.019.0200 Metal Screw Hex #10 2 Inch Length, 100PK | AB2JCL 1MB79

APPROVED VENDOR U28100.019.0200 Șurub metalic hexagonal nr. 10 2 inchi lungime, 100 buc.

În stoc
Element: AB2JCL Model: U28100.019.0200Ref încrucișat: 1MB79 / 155U26
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
€22.30 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub pentru tablă
Tipul de unitateSlotat / Hex
Dimensiunea șoferului5 / 16 "
finalizareaPlacat cu zinc
Unghiul capului0.312-0.305 "
Cap Dia.0.414-0.384 "
Inaltimea capului0.12 - 0.105 "
Tip capȘaibă hexagonală
Lungime2"
MaterialOțel întărit cu carcasă
Mărimea# 10-16
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5616
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS7318141030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTipul de unitateDimensiunea șoferuluifinalizareaUnghiul capuluiCap Dia.Inaltimea capuluiArticolLungimePreț
VANZATOR APROBAT 696467-PG Șaibă hexagonală cu șurub metalic #8 Lungime de 2 inchi - Pachet De 100 | AB2JCD 1MB69 696467-PGSlotat / Hex1 / 4 "Placat cu zinc-0.348 "0.11 "Șurub pentru tablă2"€30.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U28100.019.0200 Șurub metalic hexagonal nr. 10 2 inchi lungime, 100 buc.
€22.30 /ambalaj