Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U28100.031.0075 Șurub pentru tablă Hex 5/16 3/4 L, 100BUC | AB2JWR 1ME10

APPROVED VENDOR U28100.031.0075 Șurub pentru tablă Hex 5/16 3/4 L, 100PK

În stoc
Articol: AB2JWR Model: U28100.031.0075Ref încrucișat: 1ME10 / 155U45
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
€47.82 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub pentru tablă
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului1 / 2 "
finalizareaPlacat cu zinc
Unghiul capului0.500-0.489 "
Cap Dia.0.676-0.624 "
Inaltimea capului0.23 - 0.208 "
Tip capȘaibă hexagonală
Lungime3 / 4 "
MaterialOțel întărit cu carcasă
Mărimea5 / 16-12 "
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.625
Înălțimea navei (cm)5.72
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7318145080
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTipul de unitateDimensiunea șoferuluifinalizareaUnghiul capuluiCap Dia.Inaltimea capuluiArticolLungimePreț
VANZATOR APROBAT 696467-PG Șaibă hexagonală cu șurub metalic #8 Lungime de 2 inchi - Pachet De 100 | AB2JCD 1MB69 696467-PGSlotat / Hex1 / 4 "Placat cu zinc-0.348 "0.11 "Șurub pentru tablă2"€30.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U28100.031.0075 Șurub pentru tablă Hex 5/16 3/4 L, 100PK
€47.82 /ambalaj