Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U31870.013.0050 Surub de foraj #6-20 1/2 Lungime, 100PK | AB4CMX 1WY30

APPROVED VENDOR U31870.013.0050 Surub de foraj #6-20 1/2 Lungime, 100PK

În stoc
Articol: AB4CMX Model: U31870.013.0050Ref. transversală: 1WY30 / 156F34
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
€4.82 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub autoforant
Lungimea punctului de foraj0.190 "
Dimensiunea punctului de foraj#2
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaSimplu
Culoarea capuluiStandard
Cap Dia.0.270-0.256 "
Inaltimea capului0.097 - 0.087 "
Tip capTigaie
Lungime1 / 2 "
Material410 oțel inoxidabil
Dimensiune de filet# 6-20
TipForaj de sine

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.094
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318141030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U31870.013.0050 Surub de foraj #6-20 1/2 Lungime, 100PK
€4.82 /ambalaj