Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U31870.019.0125 Drilling Screw #10-16 1 1/4 L, 50PK | AB4CNT 1WY54

APPROVED VENDOR U31870.019.0125 Surub de foraj #10-16 1 1/4 L, 50PK

În stoc
Element: AB4CNT Model: U31870.019.0125Ref. transversală: 1WY54 / 156F44
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
€14.65 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub autoforant
Lungimea punctului de foraj0.235 "
Dimensiunea punctului de foraj#3
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaSimplu
Culoarea capuluiStandard
Cap Dia.0.373-0.357 "
Inaltimea capului0.133 - 0.122 "
Tip capTigaie
Lungime1.25 "
Material410 oțel inoxidabil
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet# 10-16
TipForaj de sine

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1858
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)6.99
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7318141030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U31870.019.0125 Surub de foraj #10-16 1 1/4 L, 50PK
€14.65 /ambalaj