Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U31870.019.0150 Surub de foraj #10-16 1 1/2 L, 50BUC | AB4CNV 1WY56

APPROVED VENDOR U31870.019.0150 Surub de foraj #10-16 1 1/2 L, 50PK

În stoc
Articol: AB4CNV Model: U31870.019.0150Ref. transversală: 1WY56 / 156F45
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
€16.06 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub autoforant
Lungimea punctului de foraj0.235 "
Dimensiunea punctului de foraj#3
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaSimplu
Culoarea capuluiStandard
Cap Dia.0.373-0.357 "
Inaltimea capului0.133 - 0.122 "
Tip capTigaie
Lungime1.5 "
Material410 oțel inoxidabil
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet# 10-16
TipForaj de sine

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2128
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7318141030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U31870.019.0150 Surub de foraj #10-16 1 1/2 L, 50PK
€16.06 /ambalaj