Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FOREVERBOLT FB3FEWASH516112P10 Washer, 5/16 Inch Bolt, 316 Stainless Steel, 1-1/2 Inch Outside Dia., 10Pk | AH7CNK 36RK55

FOREVERBOLT FB3FEWASH516112P10 Șaibă, șurub de 5/16 inch, oțel inoxidabil 316, diametru exterior de 1-1/2 inch, 10 buc.

În stoc
Articol: AH7CNK Model: FB3FEWASH516112P10Crucea Ref: 36RK55
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
€41.47 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă fender
CuloriSilver
finalizareaNL-19 (SM)
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor5 / 16 "
Calitate316
În interiorul Dia.11 / 32 "
MaterialOţel inoxidabil
În afara Dia.1.5 "
pachetul Greutate0.29
Rockwell HardnessB80
Sistem de măsurareInch
Grosime0.062 "
Grosime Toleranță+/- 0.010 "
Tip șaibăSpălător plat OD mare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FB3FEWASH516112P10 Șaibă, șurub de 5/16 inch, oțel inoxidabil 316, diametru exterior de 1-1/2 inch, 10 buc.
€41.47 /ambalaj