Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U31870.021.0075 Drilling Screw #12-14 3/4 L, 50PK | AB4CNX 1WY58

APPROVED VENDOR U31870.021.0075 Surub de foraj #12-14 3/4 L, 50PK

În stoc
Element: AB4CNX Model: U31870.021.0075Ref. transversală: 1WY58 / 156F46
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
€18.96 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub autoforant
Lungimea punctului de foraj0.283 "
Dimensiunea punctului de foraj#3
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#3
finalizareaSimplu
Culoarea capuluiStandard
Cap Dia.0.425-0.407 "
Inaltimea capului0.151 - 0.139 "
Tip capTigaie
Lungime3 / 4 "
Material410 oțel inoxidabil
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet# 12-14
TipForaj de sine

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.16
Înălțimea navei (cm)3.18
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)3.18
Codul HS7318141030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U31870.021.0075 Surub de foraj #12-14 3/4 L, 50PK
€18.96 /ambalaj