Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U31870.021.0150 Drilling Screw #12-14 1 1/2 L, 50PK | AB4CPC 1WY64

APPROVED VENDOR U31870.021.0150 Surub de foraj #12-14 1 1/2 L, 50PK

În stoc
Element: AB4CPC Model: U31870.021.0150Ref. transversală: 1WY64 / 156F49
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
€12.11 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub autoforant
Lungimea punctului de foraj0.283 "
Dimensiunea punctului de foraj#3
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#3
finalizareaSimplu
Culoarea capuluiStandard
Cap Dia.0.425-0.407 "
Inaltimea capului0.151 - 0.139 "
Tip capTigaie
Lungime1.5 "
Material410 oțel inoxidabil
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet# 12-14
TipForaj de sine

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2727
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318141030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U31870.021.0150 Surub de foraj #12-14 1 1/2 L, 50PK
€12.11 /ambalaj