Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U37000.075.0001 Șaibă de blocare despicată din oțel standard 3/4 inch, 10 buc | AB7EKR 22UH37

APPROVED VENDOR U37000.075.0001 Șaibă de blocare despicată din oțel standard 3/4 inch, 10 buc.

În stoc
Element: AB7EKR Model: U37000.075.0001Ref. cruce: 22UH37 / 42JU60
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
€4.83 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu blocare separată
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor3 / 4 "
În interiorul Dia.0.753 "
MaterialOţel
În afara Dia.1.265 "
Rockwell HardnessC38 până la C46
Grosime0.188 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1805
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318210030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U37000.075.0001 Șaibă de blocare despicată din oțel standard 3/4 inch, 10 buc.
€4.83 /ambalaj