Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U37060.056.0001 Split Lock Washer Standard Steel 9/16 Inch, 25PK | AB7EQM 22UJ50

APPROVED VENDOR U37060.056.0001 Șaibă de blocare despicată din oțel standard 9/16 inch, 25 buc.

În stoc
Element: AB7EQM Model: U37060.056.0001Ref. cruce: 22UJ50 / 42JV13
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
€6.44 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu blocare separată
finalizareaZinc galben
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor9 / 16 "
În interiorul Dia.0.564 "
MaterialOţel
În afara Dia.0.965 "
Rockwell HardnessC38 până la C46
Grosime0.141 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2056
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318210030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U37060.056.0001 Șaibă de blocare despicată din oțel standard 9/16 inch, 25 buc.
€6.44 /ambalaj