Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U37183.025.0001 Split Lock Washer Heavy Duty Steel 1/4 Inch, 100PK | AA8RHA 19NP56

APPROVED VENDOR U37183.025.0001 Șaibă de blocare despicată din oțel rezistent 1/4 inch, 100 buc.

În stoc
Element: AA8RHA Model: U37183.025.0001Ref. cruce: 19NP56 / 42JV91
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
€4.28 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu blocare separată
finalizareazinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1 / 4 "
În interiorul Dia.0.252 "
MaterialOţel
În afara Dia.0.489 "
Mărimea1 / 4 "
Grosime0.077 "
Tiputilitare ușoare și grele

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1269
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318210030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U37183.025.0001 Șaibă de blocare despicată din oțel rezistent 1/4 inch, 100 buc.
€4.28 /ambalaj