Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U37200.075.0001 Dispozitiv de șaibă de blocare cu guler înalt 3/4 inch, 10 buc | AB7EMG 22UH74

APPROVED VENDOR U37200.075.0001 Șaibă de blocare despărțită cu guler înalt 3/4 inch, 10 buc.

În stoc
Articol: AB7EMG Model: U37200.075.0001Ref. cruce: 22UH74 / 42JW17
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
€3.85 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu blocare separată
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor3 / 4 "
În interiorul Dia.0.753 "
MaterialOţel
În afara Dia.1.105 "
Rockwell HardnessC46
Grosime0.218 "
TipBună guler

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.117
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318210030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U37200.075.0001 Șaibă de blocare despărțită cu guler înalt 3/4 inch, 10 buc.
€3.85 /ambalaj