Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U37320.037.0001 Șaibă de blocare internă din oțel 3/8 inch, 50 buc | AB7EMM 22UH79

APPROVED VENDOR U37320.037.0001 Șaibă de blocare internă din oțel 3/8 inch, 50 buc.

În stoc
Element: AB7EMM Model: U37320.037.0001Crucea Ref: 22UH79
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
€44.07 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă de blocare
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor3 / 8 "
În interiorul Dia.0.384 "
MaterialOţel
În afara Dia.1.7 "
Grosime0.042 "
TipDinte intern, tip greu A

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0378
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318210090
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U37320.037.0001 Șaibă de blocare internă din oțel 3/8 inch, 50 buc.
€44.07 /ambalaj