Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U37590.025.0001 Șaibă de blocare Internă/Externă 0.267 Id, 100PK | AB9GZQ 2DB80

APPROVED VENDOR U37590.025.0001 Șaibă de blocare Internă/Externă 0.267 Id, 100PK

În stoc
Articol: AB9GZQ Model: U37590.025.0001Ref încrucișat: 2DB80 / 42JW76
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
€52.43 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă de blocare
finalizareazinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1 / 4 "
În interiorul Dia.0.267 "
MaterialOtel carbon
În afara Dia.0.76 "
Rockwell HardnessC40 până la C50
Grosime0.04 "
TipDinte intern / extern, tip A

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318210030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U37590.025.0001 Șaibă de blocare Internă/Externă 0.267 Id, 100PK
€52.43 /ambalaj