Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U38157.062.0001 Mașină de spălat plată Uss galvanizată pentru 5/8 inch, 25 buc | AA9ZWP 1KA18

APPROVED VENDOR U38157.062.0001 Șaibă plată Uss galvanizată pentru 5/8 inch, 25 buc.

În stoc
Articol: AA9ZWP Model: U38157.062.0001Ref. cruce: 1KA18 / 42JX10
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
€14.96 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător USS
CuloriSilver
finalizareaGalvanizat
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor5 / 8 "
În interiorul Dia.11 / 16 "
MaterialOţel
În afara Dia.1.75 "
pachetul Greutate2.03
Grosime0.14 "
Grosime Toleranță0.108-0.16 "
TipUSS

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.32
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318220000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCulorifinalizareaSe potrivește cu dimensiunile șuruburilorÎn interiorul Dia.În afara Dia.pachetul GreutateRockwell HardnessMărimeaPreț
Furnizor APROBAT P42014-PG Saiba Plata Uss Steel Se potriveste cu 1-3/8 inch Pk15 | AB9GTN 2DA42 P42014-PG-Simplu1.375 "1.5 "3.25 "---€69.31
VANZATOR APROBAT 4VNX8 Șaibă plată 5/16 Id x 3/4 Diametru exterior Pk 7450 | AD9XKN 4VNX8-Simplu1 / 4 "5 / 16 "3 / 4 "-B491 / 4 "€334.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U38157.062.0001 Șaibă plată Uss galvanizată pentru 5/8 inch, 25 buc.
€14.96 /ambalaj