Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U38405.025.0001 Flat Washer St Thru Hardened 1/4 Inch, 100PK | AA8RRY 19NT70

APPROVED VENDOR U38405.025.0001 Mașină de spălat plată St Thru Harded 1/4 inch, 100PK

În stoc
Articol: AA8RRY Model: U38405.025.0001Crucea Ref: 19NT70
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
€9.20 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat
finalizareaZinc galben
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1 / 4 "
În interiorul Dia.9 / 32 "
MaterialOțel întărit
În afara Dia.5 / 8 "
temp-58 grade până la 302 grade.
Grosime0.094 "
TipGros

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2957
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318220000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U38405.025.0001 Mașină de spălat plată St Thru Harded 1/4 inch, 100PK
€9.20 /ambalaj