Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U38405.037.0001 Flat Washer Steel Thru Hardened 3/8In, 100PK | AA8RTA 19NT72

APPROVED VENDOR U38405.037.0001 Șaibă plată din oțel întărit 3/8 inchi, 100 buc.

În stoc
Element: AA8RTA Model: U38405.037.0001Crucea Ref: 19NT72
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
€16.31 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat
finalizareaZinc galben
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor3 / 8 "
În interiorul Dia.13 / 32 "
MaterialOțel întărit
În afara Dia.13 / 16 "
temp-58 grade până la 302 grade.
Grosime0.125 "
TipGros

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5256
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318220000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U38405.037.0001 Șaibă plată din oțel întărit 3/8 inchi, 100 buc.
€16.31 /ambalaj