INGERSOLL-RAND Compresoare de aer cu șurub rotativ monofazat


Filtru
Datorie: Continuu , Tensiune de intrare: 208 până la 240 VAC , Faza: 1 , Dimensiune rezervor: 80 gal. , Voltaj: 230
StilModelInălțime totalăTemperatura ambientală. GamăAmplificatori de încărcare completăLungime totalăHPArticolPresiune maximăRPM motorPreț (ex. TVA)
A
UP6-7.5-125/80-230-1
61 "Până la 104 de grade F34.154 "7.5Compresor de aer cu șurub rotativ125 psi3495€14,866.22
A
UP6-5TAS-150/80-230-1
61 "33 la 104 grade F34.154 "5Compresor de aer cu șurub rotativ cu uscător de aer150 psi3400€18,527.26
A
UP6-5-125/80-230-1
61 "Până la 104 de grade F23.554 "5Compresor de aer cu șurub rotativ125 psi3480€13,436.11
A
UP6-7.5TAS-150/80-230-1
61 "33 la 104 grade F3454 "7.5Compresor de aer cu șurub rotativ cu uscător de aer150 psi3495€20,472.33
B
R5.5I-A135-TAS/80-230-1
68 "35 la 104 grade F50.068 "7.50Compresor de aer cu șurub rotativ135 psi3520€24,603.31
RFQ
C
R4I-A135-TAS/80-230-1
68 "35 la 104 grade F39.068 "5.00Compresor de aer cu șurub rotativ135 psi3535€21,476.50
RFQ
C
R4I-A125/80-230-1
68 "35 la 104 grade F32.068 "5.00Compresor de aer cu șurub rotativ125 psi3535€15,260.02
RFQ
C
R5.5I-A125/80-230-1
68 "35 la 104 grade F44.068 "7.50Compresor de aer cu șurub rotativ125 psi3520€17,013.17
RFQ

Compresoare de aer cu șurub rotativ monofazat

Compresoarele de aer cu șurub Ingersoll-Rand sunt utilizate pentru comprimarea unor volume mari de aer de înaltă presiune sau pentru operarea uneltelor cu aer de mare putere. Sunt ideale pentru răcitoare, ciocane pneumatice și chei de impact. Acestea dispun de un controler inteligent pentru monitorizarea presiunii sistemului, oferind parametri multipli pentru ajustări rapide și creșterea timpului de funcționare a echipamentului. Sunt echipate cu motoare robuste pentru rezistență suplimentară și sistem de transmisie cu curele Poly-V pentru reducerea pierderilor de frecare și maximizarea fluxului de aer. Aceste compresoare rotative cu șurub monofazate sunt disponibile într-un interval de presiune de 125 - 150 psi pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?