INGERSOLL-RAND UP6-7.5-125/80-230-1 Compresor de aer rotativ cu șurub 7.5 Hp 1 Ph | AD9HAE 4RU64

INGERSOLL-RAND UP6-7.5-125/80-230-1 Compresor de aer rotativ cu șurub 7.5 CP 1 Ph

În stoc
Articol: AD9HAE Model: UP6-7.5-125/80-230-1Crucea Ref: 4RU64

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€14,866.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCompresor de aer cu șurub rotativ
(F) NPT Outlet3 / 4 "
Temperatura ambientală. GamăPână la 104 de grade F
dBA @ 3 Picioare65
TaxăContinuu
Free Air CFM @ Max. Presiune28
Amplificatori de încărcare completă34.1
HP7.5
Presiune maximă125 psi
RPM motor3495
Adâncimea totală29 "
Inălțime totală61 "
Lungime totală54 "
Fază1
Dimensiunea rezervorului80 gal.
Tip rezervorOrizontală
Voltaj230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 440.55
Înălțimea navei (cm)154.94
Lungimea navei (cm)137.16
Lățimea navei (cm)73.66
Codul HS8414801660
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Rezervor ASME (Da)

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăTemperatura ambientală. GamăAmplificatori de încărcare completăLungime totalăHPArticolPresiune maximăRPM motorPreț
INGERSOLL-RAND UP6-5TAS-150/80-230-1 Compresor de aer cu șurub rotativ cu uscător de aer 5 CP | AB4PVC 1ZPR3 UP6-5TAS-150/80-230-161 "33 la 104 grade F34.154 "5Compresor de aer cu șurub rotativ cu uscător de aer150 psi3400€18,527.25
INGERSOLL-RAND UP6-7.5TAS-150/80-230-1 Compresor de aer cu șurub rotativ cu uscător de aer 1 Ph | AB4PVG 1ZPR7 UP6-7.5TAS-150/80-230-161 "33 la 104 grade F3454 "7.5Compresor de aer cu șurub rotativ cu uscător de aer150 psi3495€20,472.33
INGERSOLL-RAND UP6-5-125/80-230-1 Compresor de aer rotativ cu șurub 5 Hp 1 Ph | AF2NLT 6WA78 UP6-5-125/80-230-161 "Până la 104 de grade F23.554 "5Compresor de aer cu șurub rotativ125 psi3480€13,436.11
INGERSOLL-RAND R5.5I-A135-TAS/80-230-1 Compresor de aer cu șurub rotativ 80 Galon 50.0A | AH9KPL 40AY59 R5.5I-A135-TAS/80-230-168 "35 la 104 grade F50.068 "7.50Compresor de aer cu șurub rotativ135 psi3520€20,333.32
RFQ
INGERSOLL-RAND R4I-A135-TAS/80-230-1 Compresor de aer cu șurub rotativ 80 galoane 39.0 A | AH9KPP 40AY62 R4I-A135-TAS/80-230-168 "35 la 104 grade F39.068 "5.00Compresor de aer cu șurub rotativ135 psi3535€17,749.17
RFQ
INGERSOLL-RAND R4I-A125/80-230-1 Compresor de aer cu șurub rotativ 32.0A | AH9KPW 40AY68 R4I-A125/80-230-168 "35 la 104 grade F32.068 "5.00Compresor de aer cu șurub rotativ125 psi3535€12,611.59
RFQ
INGERSOLL-RAND R5.5I-A125/80-230-1 Compresor de aer cu șurub rotativ 80 galoane 44.0 A | AH9KQJ 40AY83 R5.5I-A125/80-230-168 "35 la 104 grade F44.068 "7.50Compresor de aer cu șurub rotativ125 psi3520€14,060.47
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND UP6-7.5-125/80-230-1 Compresor de aer rotativ cu șurub 7.5 CP 1 Ph
€14,866.22 /unitate